86446 折りたたみコンテナ 不二貿易 73612300

86446 折りたたみコンテナ 不二貿易 73612300
86446 折りたたみコンテナ 不二貿易 73612300

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73612300
品番
86446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ご自宅の収納に、外出時のお買い物やアウトドアなど幅広くご使用いただけます。
耐荷重6kg、たっぷり収納できます。
使った後は折りたたみできるので、コンパクトに持ち運びできます。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.6
ブラック
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×255×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする