曜日別特売
SAWMSR セーフティーアームウォーカー Mタイプ ミニタイプ イーストアイ 73618013

セーフティーアームウォーカー Mタイプ ミニタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73618013
品番
SAWMSR
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥28,980
販売価格(税別)非課税商品
¥28,980

自在に動いて歩行がスムーズ。
前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.3
ケース入数
4
寸法(cm)
幅(前)54~54.5・(後)59~60×奥行50~52×高さ66~76(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行10×高さ68、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:39~49
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5×後輪7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする