10350430083 オープンマジックⅢ 1035 片足 徳武産業 73621784

オープンマジックⅢ 1035 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色紺
サイズ(cm)27~27.5
サイズ5L
左右区別右
内容量1個注文コード73621784品番10350430083
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

つま先全開!歩行も軽やか。

色
紺
サイズ
5L
サイズ(cm)
27~27.5
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
右
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
標準質量(g/片足)
約160(Lサイズ)
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする