曜日別特売
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648

443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648
443568 発泡ラバーシート加工フィルム B-FLEX 73627648

発泡ラバーシート加工フィルム443568

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1シート
色
レッド
注文コード
73627648
品番
443568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
用途
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。
色
レッド
寸法(mm×m)
500×1
材質
ポリウレタン
厚さ
150μ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする