曜日別特売
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238

 

RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238
RCC-1496WH キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き 萩原 73630238

キャビネット 幅79cm 収納 おしゃれ チェスト 木製 サイドボード リビングボード 扉付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード73630238品番RCC-1496WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

用途にあわせて幅広く使えるキャビネット「ナイス」衣類や本・雑誌、文房具や貴重品などさまざまなものの収納棚として使えます。扉収納は可動棚で高さの調節が可能。背の高いものを収納したい場合は、可動棚を外して収納することもできます。背面には安全面に配慮した揺れ防止具付きです。カラーバリエーションは3色展開。ブラックのアクセントで引き締まって見えるナチュラル、清潔感のあるホワイト、どんなお部屋にも合わせやすいダークブラウンから選べます。【商品サイズ(約)】幅79×奥行39×高さ71cm【梱包サイズ(約)】88×44.5×23cm(33.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具、キャビネット・コンソールとして。
色
ホワイト
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×39×71

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,040/税込¥2,244
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする