9/27より値下げ!現場を応援
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335

 

RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335
RCC-1524WH(幅90) 木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応 萩原 73630335

木目調 アイアン キャビネット【 選べる2サイズ 幅90cm / 120cm 】 リビング 扉付き サイドボード 収納棚 ジャパンディ モダン A4対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
色
ホワイトウォッシュ
備考
組立式 / 可動棚4枚
注文コード
73630335
品番
RCC-1524WH(幅90)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
¥15,980

リアルな木目調シートに、マットブラックのアイアンを組み合わせたデザインで、おしゃれで上質な空間を演出します。北欧インテリアや、和の要素を取り入れたジャパンディスタイルにも自然と溶け込みます。1段目のオープン収納にはコード穴が付いており、PCやスマートフォン、タブレットなどの収納・充電に便利です。扉付き収納は、本や書類など普段は隠しておきたい収納にぴったり。カラーはナチュラル・ダークブラウン・ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具、キャビネット・コンソールとして。
色
ホワイトウォッシュ
備考
組立式 / 可動棚4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×38(取手含む:40)×82
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部:スチール

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,815/税込¥3,097
沖縄地方数量1につき¥7,202/税込¥7,922
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする