徳武産業
ダブルマジックⅢニット 1107 片足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ピンク
ベージュ
紺
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
サイズ
S
3L
L
LL
M
S
左右区別
左
右
左
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73630489
品番
11070640022
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ニットのやさしい風合いが楽しい。
色
ベージュ
サイズ
S
左右区別
左
材質
表・内素材:ポリエステル100%
サイズ(cm)
21~21.5
標準質量(g/片足)
約210(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用