徳武産業
ダブルマジックⅢニット 1107 片足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ベージュ
紺
サイズ(cm)
23~23.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
サイズ
L
3L
L
LL
M
S
左右区別
右
右
左
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73630604
品番
11070710043
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ニットのやさしい風合いが楽しい。
色
ピンク
サイズ
L
左右区別
右
材質
表・内素材:ポリエステル100%
サイズ(cm)
23~23.5
標準質量(g/片足)
約210(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用