11070640053 ダブルマジックⅢニット 1107 片足 徳武産業 73630665

ダブルマジックⅢニット 1107 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ(cm)24~24.5
サイズLL
左右区別右
内容量1個注文コード73630665品番11070640053
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ニットのやさしい風合いが楽しい。

色
ベージュ
サイズ
LL
左右区別
右
材質
表・内素材:ポリエステル100%
サイズ(cm)
24~24.5
標準質量(g/片足)
約210(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする