曜日別特売
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701

 

MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701
MT-6860WS 折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630701

折りたたみテーブル 幅75 【 選べる6色・完成品 】 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ホワイトウォッシュ
内容量1台注文コード73630701品番MT-6860WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

リアルな木目調・石目調のシートを使用した天板と、スタイリッシュな脚を組み合わせた折り畳みテーブル。工具不要の完成品なのでお届け後すぐにお使いいただけます。折りたたむとソファ下やちょっとした隙間に収納できるので、来客時のサブテーブルにもおすすめ。ヴィンテージ風の木目調と、モダンな印象の石目調。全6色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅75×奥行50×高さ32cm(折りたたみ時/7cm)【梱包サイズ(約)】81x54x11cm(7.8kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂加工)【生産国】中国【備考】完成品

用途
テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。
色
ホワイトウォッシュ
材質
主材:メラミン樹脂化粧繊維板
備考
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×50×32(7)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする