MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929

 

MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929
MT-6868-NA 折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ 萩原 73630929

折りたたみテーブル 直径68 【 選べる6色・完成品 】 丸型 円形 テーブル 折りたたみ 北欧 コンパクト おしゃれ 木目調 石目調 ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード73630929品番MT-6868-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

リアルな木目調・石目調のシートを使用した丸型天板と、スタイリッシュな脚を組み合わせた折り畳みテーブル。コンパクトなので1人暮らしなどのワンルームや狭いお部屋、キッズルームなどにおすすめ。また折りたたみ脚なので、ソファ下やちょっとした隙間に収納することもできます。来客時のサブテーブルやリモートワーク用としても活躍。ヴィンテージ風の木目調と、モダンな印象の石目調。全6色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅68×奥行68×高さ32cm(折りたたみ時/7cm)【梱包サイズ(約)】73×73×9cm(6.6kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂加工)【生産国】中国【備考】完成品

用途
テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。
色
ナチュラル
材質
主材:メラミン樹脂化粧繊維板
備考
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×68×32(7)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする