MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358

 

MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358
MT-6484BR 折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】 萩原 73631358

折りたたみ ソファ テーブル 幅60cm 軽量 持ち運び おしゃれ 【 完成品 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード73631358品番MT-6484BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

高さが60cmあるハイテーブルなので、ソファに座ったまま作業することができます。レバーで簡単に折りたためてコンパクトに。軽量で持ち運びもしやすく、必要なときに活躍します。PCを置いて作業するのにもちょうどいい広さです。パソコンデスクとしてはもちろん、ダイニングテーブルとして使うことや、作業台として使うことも可能。カラーはブラウン/ナチュラル/ホワイトウォッシュの3色展開です。【商品サイズ(約)】幅60×奥行40×高さ60cm【梱包サイズ(約)】71.5×43.5×16cm(6kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂加工)脚部:樺(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】完成品

用途
デスク、文机として。
色
ブラウン
材質
天板:合成樹脂化粧繊維(メラミン)、脚部:天然木(樺材)
備考
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×40×60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする