徳武産業
ウィングストレッチ 1102 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
73631943
品番
11020640032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,795
ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
色
ベージュ
サイズ
M
左右区別
左
サイズ(cm)
22~22.5
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)