曜日別特売
11020640042 ウィングストレッチ 1102 片足 徳武産業 73631959

ウィングストレッチ 1102 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズL注文コード73631959品番11020640042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,795

ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。

材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)使用場所屋内外兼用性別婦人用ベージュサイズL左右区別サイズ(cm)23~23.5標準質量(g/片足)約170(Lサイズ)機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする