11020320033 ウィングストレッチ 1102 片足 徳武産業 73631995

ウィングストレッチ 1102 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
73631995
品番
11020320033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,450

ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。

色
紫
サイズ
M
左右区別
右
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
サイズ(cm)
22~22.5
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7363199511020320033620472561102画像準備中ウィングストレッチ 右足徳武産業1足
¥2,798
税込¥3,078
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
11020320033 ウィングストレッチ 1102 片足 1個 徳武産業 【通販モノタロウ】