曜日別特売
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085

 

LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085
LHC-4467LGY 【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調 萩原 73632085

【3タイプから選べる】 デスクチェア オフィスチェア 学習椅子 キャスター付き 360度回転 おしゃれ コンパクト ベロア調 レザー調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダイヤ/ベロア調ライトグレー
内容量1台注文コード73632085品番LHC-4467LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

3モデル×5色から選べるかわいいデスクチェア。背もたれや座面はやわらかくカーブしており、身体の丸みに優しくフィットします。ウレタンクッションで長時間でもお尻が痛くならない作りで、キュートな形でもっちり素材の「トライアングル」エレガントな貝殻フォルムの「ストレート」小粒のダイヤがシャープな印象の「ダイヤ」エレガントなベロア調の2色、リアルな本革風のPVC3色小柄な方もうれしい低めの設計。お子様はもちろん、大人でも使える椅子です。
ダイヤ【商品サイズ(約)】幅55×奥行55×高さ63-71cm【梱包サイズ(約)】26×56×47cm(6.5kg)
トライアングル【商品サイズ(約)】幅55×奥行55×高さ68-76cm【梱包サイズ(約)】26×56×47cm(6.5kg)
ストレート【商品サイズ(約)】幅55×奥行55×高さ64-72cm【梱包サイズ(約)】26×60×50cm(6.7kg)
共通【材質】座部:積層材脚部:スチール(粉体塗装)PVC:合成皮革ベロア調:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして。
色
ダイヤ/ベロア調ライトグレー
座面高(cm)
39~47
幅(mm)
550
高さ(mm)
630~710
備考
組立式 / 座面昇降式 / 360°回転式
奥行(mm)
550
キャスター
あり
張地
<PVC>合成皮革<ベロア調>ポリエステル
肘掛
なし
座高(mm)
390~470
材質(脚)
スチール
材質(座面)
積層材
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする