徳武産業
ウィングストレッチ 1102 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
73632117
品番
11020010053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
ストレッチ素材で足ゆびラクラク。
ワンタッチで脱ぎ履きらくらく。
前足部はストレッチ素材で適度の伸び感。
グリップ性を高めた靴底でお散歩にも。
黒とワインはペイズリー柄。紫とベージュは木の葉柄。
色
黒
サイズ
LL
左右区別
右
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
サイズ(cm)
24~24.5
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73632117
11020010053
62047326
1102
ウィングストレッチ 右足
徳武産業
1足
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました