クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460

 

クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460
クルール69R-MB 8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー 萩原 73632460

8色から選べる 折りたたみ テーブル 円形 【完成品 直径69】 ローテーブル おしゃれ 可愛い コンパクト 省スペース くすみカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色モカブラウン
内容量1台注文コード73632460品番クルール69R-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

お部屋に合わせて選べる、うれしい8色展開の折れ脚テーブル。。必要なときにサッと出して、使い終わったらスッと片づけ。軽くて移動もラクだから、掃除のときもやちょっと場所を変えたいときもストレスなし。角は鋭さを抑えた仕上がりで、お子さまがいるご家庭にも安心です。小さなお子様のお絵かきやおやつタイム、お勉強などにも大活躍。選べる8色のカラーバリエーションで、お部屋の雰囲気やお子様の好みに合わせて楽しくコーディネート。【商品サイズ(約)】幅69×奥行69×高さ32cm【梱包サイズ(約)】74×73.5×8.5cm(8kg)【材質】化粧繊維板、ウレタン樹脂塗装 【生産国】ベトナム 【備考】完成品 ・直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください ・汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。 ・アルコールは塗装に変色が起こる可能性がございますので、付いてしまった場合はすぐに拭き取って下さい。 ・家具の上に加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。

用途
テーブル、センターテーブル・ローテーブルとして。
色
モカブラウン
材質
繊維板
幅(mm)
69
高さ(mm)
32
備考
折りたたみ式
奥行(mm)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
69×69×32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする