曜日別特売
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679

 

LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679
LSF-4442-B-BR-LS 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632679

【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ブラウン
内容量1台注文コード73632679品番LSF-4442-B-BR-LS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

天然木が優しい2wayソファ。お掃除ロボットが通れる脚付きタイプ。ロースタイルでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ69cmロータイプ時:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】(1)89×88×56cm(41.2kg)(2)25×17×13cm(1.5kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂、天然木生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
ソファ・ソファベッド、ソファとして。
色
ブラウン
材質
構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:天然木
備考
組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×91×69
座面高(cm)
36

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥9,200/税込¥10,120
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする