徳武産業
ケアフルⅢ 7030 7E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
ワイン
紫
黒
サイズ(cm)
24~24.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73632729
品番
70300750051
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大きく開いて、履かせやすい。
色
ワイン
サイズ
LL
サイズ(cm)
24~24.5
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約220(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋外
性別
男女兼用