KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776

 

KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776
KM-3322-SD-BK 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原 73632776

【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性 圧縮梱包 ピロートップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
ブラック
備考
ピロートップ付(防ダニ・抗菌・防臭の中綿使用) / ポケットコイル使用 / コイル数:589
注文コード
73632776
品番
KM-3322-SD-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

竹繊維混紡のポケットコイルマットレス。消臭・抗菌・温度調節など、優れた機能を持った安心の天然素材「竹」を取り入れたマットレス。吸湿性・速乾性に優れており、夏は涼しく冬は暖かく快適な眠りをサポートする「竹繊維」と、消臭・抗菌機能に優れた「竹炭」を練り込んだ2タイプからお選びいただけます。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地(竹繊維):ポリエステル70%・竹繊維30%生地(竹炭):ポリエステル70%・竹炭30%【生産国】中国【備考】完成品

用途
寝具、マットレスとして。
ブラック
備考
ピロートップ付(防ダニ・抗菌・防臭の中綿使用) / ポケットコイル使用 / コイル数:589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×195×23
材質
主材:ポケットコイル、張地:70%ポリエステル/30%竹・竹炭繊維
サイズ
セミダブル

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする