徳武産業
ケアフルⅢ 7030 7E 片足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
ワイン
紫
黒
サイズ(cm)
22~22.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
左右区別
左
右
左
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73632878
品番
70300750032
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
大きく開いて、履かせやすい。
色
ワイン
サイズ
M
サイズ(cm)
22~22.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
左右区別
左
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約220(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用