70300010062 ケアフルⅢ 7030 7E 片足 徳武産業 73632957

ケアフルⅢ 7030 7E 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)25~25.5
サイズ3L
左右区別左
内容量1個注文コード73632957品番70300010062
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

大きく開いて、履かせやすい。

色
黒
サイズ
3L
サイズ(cm)
25~25.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
左右区別
左
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約220(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする