RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126

 

RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126
RCC-1787AW ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚 萩原 73633126

ガラスキャビネット 幅60 アンティーク風 収納 推し活 チェスト 飾り棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
商品タイプ
ガラス扉
注文コード
73633126
品番
RCC-1787AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

2つの収納タイプから選べるエレガントなガラスキャビネット。お部屋を特別感のある上品なインテリア空間に変えてくれる魔法のキャビネットです。クリスタル調の取っ手やろくろ脚、細部に施されたアンティーク調加工がこだわりのクラシカルデザイン。姫系インテリアやホワイトインテリアにぴったりです。自宅用にはもちろん、店舗用のディスプレイ棚として使ったり、ネイルサロンや美容院に置いても映えるキャビネットです。また、グッズやぬい、DVDやCDの収納など、推し活棚としても活躍します。高さ調節ができる可動棚つきの「ガラス扉タイプ」、3杯の引き出しつきの「引き出しタイプ」の2タイプからお選びいただけます。
ガラス扉タイプ【商品サイズ(約)】幅60×奥行35×高さ90cm【梱包サイズ(約)】63×39×82cm(23kg)
引き出しタイプ【商品サイズ(約)】幅60×奥行35×高さ90cm【梱包サイズ(約)】62×38×80cm(21kg)
共通【材質】中質繊維板(ラッカー塗装)/強化ガラス【生産国】生産国本文【備考】・ほぼ完成品(脚のみ取り付け)・プラスドライバーが必要

用途
収納家具、キャビネット・コンソールとして。
商品タイプ
ガラス扉
材質
パイン、MDF
色
アンティークホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×35×90

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする