70300010073 ケアフルⅢ 7030 7E 片足 徳武産業 73633133

ケアフルⅢ 7030 7E 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)26~26.5
サイズ4L
左右区別右
内容量1個注文コード73633133品番70300010073
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

大きく開いて、履かせやすい。

色
黒
サイズ
4L
サイズ(cm)
26~26.5
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
右
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約220(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする