70420750043 ケアフルⅢ 7042 5E 片足 徳武産業 73633395

ケアフルⅢ 7042 5E 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ワイン
サイズ(cm)23~23.5
サイズL
左右区別右足
内容量1個注文コード73633395品番70420750043
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

大きく開いて、履かせやすい。

色
ワイン
サイズ
L
サイズ(cm)
23~23.5
左右区別
右足
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
標準質量(g/片足)
約220(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋外
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする