カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851

 

カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851
カリーナ1P-LGY ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト 萩原 73633851

ソファ 1人掛け 幅70 かわいい 姫系 エレガント 一人掛け コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード73633851品番カリーナ1P-LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

上品なファブリック生地に木目とゴールドの脚部がエレガントさを演出。大人かわいいお部屋づくりにぴったりのアイテムです。ファブリックの織り生地はさらっとした肌触りで、素肌が触れても快適。シルエットに沿った美しい織り目が高級感際立たせます。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。【商品サイズ(約)】幅70×奥行70×高さ71cm【梱包サイズ(約)】71×69×60cm(16kg)【材質】生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム脚部:天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品

用途
ソファ・ソファベッド、ソファとして。
色
ライトグレー
材質
構造部材:天然木、張地:ポリエステル
備考
組立式(脚部のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×71/59
座面高(cm)
40/28

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする