13150210083 コンフォートⅢ 1315 片足 徳武産業 73633955

コンフォートⅢ 1315 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色茶
サイズ(cm)27~27.5
サイズ5L
左右区別右足
内容量1個注文コード73633955品番13150210083
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

2本の長いファスナーが大きく開く。

色
茶
サイズ
5L
左右区別
右足
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
サイズ(cm)
27~27.5
標準質量(g/片足)
約235(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
使用場所
屋外
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする