70390210051 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 73634068

コンフォートⅢ 7039 5E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色茶
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード73634068品番70390210051
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

2本の長いファスナーが大きく開く。

色
茶
サイズ
LL
サイズ(cm)
24~24.5
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋外用
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする