70390010022 コンフォートⅢ 7039 5E 片足 徳武産業 73634104

コンフォートⅢ 7039 5E 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)21~21.5
サイズS
左右区別左
内容量1個注文コード73634104品番70390010022
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

2本の長いファスナーが大きく開く。

色
黒
サイズ
S
サイズ(cm)
21~21.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左右区別
左
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする