徳武産業
コンフォートⅢ 7039 5E 片足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
茶
黒
サイズ(cm)
25~25.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
左右区別
左
右
左
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73634147
品番
70390010062
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
2本の長いファスナーが大きく開く。
色
黒
サイズ
3L
サイズ(cm)
25~25.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左右区別
左
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用