70390210073 コンフォートⅢ 7039 5E 片足 徳武産業 73634366

コンフォートⅢ 7039 5E 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色茶
サイズ(cm)26~26.5
サイズ4L
左右区別右
内容量1個注文コード73634366品番70390210073
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

2本の長いファスナーが大きく開く。

色
茶
サイズ
4L
サイズ(cm)
26~26.5
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
右
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする