徳武産業
ダブルマジックⅢ合皮 7044 5E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
茶
黒
サイズ(cm)
26~26.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73635303
品番
70440210071
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
冠婚葬祭で大活躍の一足。
大きく開くので足入れしやすい。
色
茶
サイズ
4L
サイズ(cm)
26~26.5
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA・ゴム
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用