70450010041 ダブルマジックⅢ合皮 7045 7E 徳武産業 73635836

ダブルマジックⅢ合皮 7045 7E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード73635836品番70450010041
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

冠婚葬祭で大活躍の一足。
大きく開くので足入れしやすい。

色
黒
サイズ
L
サイズ(cm)
23~23.5
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA・ゴム
標準質量(g/片足)
約235(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
使用場所
屋外
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする