43710029991 快適 汗プロテクト 4371 徳武産業 73639029

快適 汗プロテクト 4371

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード73639029品番43710029991
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

汗を吸収し、さらっと快適!・マジックや装具の当りから足を保護します。

色
ブラック
材質
ポリエステル56%、綿42%、ポリウレタン2%
サイズ
フリー
質量(g)
約20(片足)
加工
抗菌加工、防臭加工
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする