曜日別特売
BP0304 レーザプリンタ用帳票 請求書(単票) ヒサゴ 73639134

※面付図

レーザプリンタ用帳票 請求書(単票)BP0304

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(500枚)
厚さ(mm)0.08
内容量1冊(500枚)注文コード73639134品番BP0304
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

折りマークで折るとニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。

寸法(mm)
210×297(A4タテ)
厚さ(mm)
0.08
白色度(%)
83
穴数
2穴
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10264606
2022-09-15
用途: 通常の事務処理
株式会社西川 様(製造業)

長年使い慣れてますので特にございません。今後も利用させていただきます。

対象商品 : 10264606
2022-07-08
用途: 請求書
有限会社三和精器 様(製造業)

使いやすくて、見やすく、価格もお得なので
リピ-ト注文です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする