曜日別特売
KS22052- 快歩主義 M900 紳士用 アサヒシューズ 73642136

快歩主義 M900 紳士用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラックストレッチ
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード73642136品番KS22052-
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
マジックテープが大きく開きます。しっかりサポートするタイプ。

色
ブラックストレッチ
サイズ(cm)
27
材質
表:ポリエステル、内側:合成繊維、底材:ラバー
質量(g)
約225(片足25.0cm)
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
足幅
4E
使用場所
屋外用
注意
※両足ご希望の場合は片足2コご注文下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする