detail3
アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
73644220
品番
50018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
ストレッチ&キックバックに優れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
その他
【二酸化炭素】4.491 (kg-CO2)
材質
制電ブロックニット ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
68