detail3
アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバーグレー
チャコール
ブラック
ブルー
モカ
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73644265
品番
50018
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストレッチ&キックバックに優れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
その他
【二酸化炭素】4.491 (kg-CO2)
材質
制電ブロックニット ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
68