曜日別特売
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405

detail3

50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405
50018 半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018 アイトス 73644405

半袖ポロシャツ(男女兼用) 50018

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
3L
注文コード
73644405
品番
50018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ストレッチ&キックバックに優れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾

色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
その他
【二酸化炭素】4.491 (kg-CO2)
材質
制電ブロックニット ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする