曜日別特売
WG140 SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 マリアンヌ製靴 73649696

SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
色ネイビー
内容量1足注文コード73649696品番WG140
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

その履き心地は、まるで靴下そのもの。
足の形に合わせてくれる優しいストレッチシューズ。
オシャレで心地よい履き心地。むくみや外反母趾でお悩みの方にも優しくフィットします。
立体感のあるニット織で、伸縮性にも優れています。高級感と遊び心をブレンドしたデザインに仕上がりました。

色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
23~23.5
アズワン品番
64-1212-63
材質
甲材:2重編みニット、底材:EVAソール・ラバー
ケース入数
20
標準質量(g/片足)
約140(M)
機能
通気性
足幅
3E~7E
使用場所
屋内/屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする