代表画像
タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-55
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
73657425
品番
11IRA55 DS2015
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
DS2015
寸法(mm)
11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7