曜日別特売
16-72021 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 73658716

洋2封筒 Paletta パレッタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は坪量・内容量など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(8枚×5冊)
坪量(g/m2)
116
注文コード
73658716
品番
16-72021
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」
はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。
繊細な凹凸が独特の風合い。

色(柄)
Tant/シグナルレッド
材質
特殊紙
寸法(mm)
162×114
サイズ
洋2
シリーズ
Tnt(タント)
収納サイズ
はがき、A5サイズ二つ折り
坪量(g/m2)
116
郵便番号欄
なし
ベロ部分(mm)
70
貼り合せ位置
ダイヤ貼り
窓枠
なし
注意
※郵便番号枠はついていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22218017
2020-11-05
用途: 結婚報告
サービス業

結婚報告の写真と文章が印刷されているポストカードを入れる封筒として購入しました。
少し透けるのは範囲内なのですが、こちらはカードのデザインがよくわかるぐらい透けていたので、本当に無地のものしか入れられないと思います。

対象商品 : 22218026
2021-01-06
用途: クリスマスカードを入れる封筒にぴったり
サービス業

とても、しっかりした硬さのある封筒で、品のある模様もあります。

1人が参考にしています
対象商品 : 22218017
2019-07-08
用途: パーティーの招待状
建設業・工事業

プリンターに対応してるとさらに良いのですが・・・・

1人が参考にしています
対象商品 : 22218105
2018-05-17
用途: パーティーの招待状を入れるために
ミキダンススタジオ 様(サービス業)

招待状として使った用紙(A4四つ切)にぴったり合う上品な色がとても気に入りました。
紙質はやや薄手ですが、高級感が出すぎずちょうど良かったです。
お値段が安かったのも助かりました。またリピートしたいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする