- スーパーさらりん 渡嘉毛織 73659577

スーパーさらりん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
色ベージュ
内容量1組注文コード73659577品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
色
ベージュ
サイズ
M
ヒップ(cm)
87~95
材質
綿95%、ポリウレタン5%、吸水部:アクリル、ポリエステル、綿、合成繊維(ディスメル)
吸水量(mL)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする