渡嘉毛織
スーパーさらりん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
色
ピンク
ピンク
ベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
73659586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
L
ヒップ(cm)
92~100
材質
綿95%、ポリウレタン5%、吸水部:アクリル、ポリエステル、綿、合成繊維(ディスメル)
吸水量(mL)
130