EWC441N 補高便座 エロンゲートサイズ TOTO 73659787

補高便座 エロンゲートサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
1エロンゲートサイズ 補高5cm
注文コード
73659787
品番
EWC441N
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

便器にプラスして立ち座りがしづらい方のひざへの負担を軽くすることができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.6×52.8×9.2(補高5.2)
仕様
1エロンゲートサイズ 補高5cm
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
寸法(cm)
補高:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
便座穴:21.6×29.6
注意
※便器、便座の種類により取り付けられない場合があります。設置条件をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする