TOTO
補高便座 エロンゲートサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
3エロンゲートサイズ 補高3cm
注文コード
73659805
品番
EWC451N
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
便器にプラスして立ち座りがしづらい方のひざへの負担を軽くすることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.6×52.8×9.2(補高3.2)
仕様
3エロンゲートサイズ 補高3cm
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
寸法(cm)
補高:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
便座穴:21.6×29.6
注意
※便器、便座の種類により取り付けられない場合があります。設置条件をご確認ください。