ケイホスピア
GASTROCK製ステッキ GA-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73660067
品番
GA-9
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブナを使用したストレート杖。
炎をイメージした色合いと模様が印象的。
材質
グリップ:ブナ、シャフト:ブナ
質量(g)
290
寸法(cm)
94
適応身長(cm)
約182以下
径(mm)
16