曜日別特売
WB3737 ステッキ用ストラップ ブルー フジホーム 73660347

ステッキ用ストラップ ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73660347
品番
WB3737
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
材質
止め紐:ナイロン、U字クリップ:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン
色
ブルー
直径(Φmm)
ステッキシャフト:18~20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする