フジホーム
ステッキ用ストラップ ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73660356
品番
WB3735
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
止め紐:ナイロン、U字クリップ:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン
色
ピンク
直径(Φmm)
ステッキシャフト:18~20